トーアボージン
保護メガネ 3100PCF
ANSI Z87.1規格品。
ベンチレーション付軟質ヘッドクッション。
通気穴・すべり止め付テンプル。UVカット。
蒸れない!COOLな保護めがね
用途
飛来物からの保護
仕様
曇り止め/UVカット
形状
二眼型
質量(g)
25
レンズ色
クリア
レンズ
くもり止めレンズ/ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇&ハードコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71156978
3100 PCF
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください