曜日別特売

保護メガネ 3300PCF

保護メガネ 3300PCF - トーアボージン

ANSI Z87.1規格品。
ソフトエラストマー二重構造ヘッドクッション。
間接換気システム。メタルフリー・オール樹脂製。
テンプル長さ・上下角度調整可。UVカット。
多機能、多調整Comfortable fitめがね

用途飛来物からの保護仕様曇り止め/レンズ角度調整可/UVカット形状二眼型質量(g)27レンズ色クリアレンズくもり止めレンズ/ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
711569873300 PCF
2,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする