ミズケイ
タスキ反射安全ベスト 軽快くん
夜間の視認性をアップし、危険から身を守ります。腰回りは調節ベルトで最大120cmまで変更可能です。
用途
ジョギングや自転車の方に
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル、ポリウレタン
着丈(cm)
約40~60
腰廻り(cm)
約120まで
色(本体)
シルバー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157163
3303001
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください