ミズケイ
LED安全ベスト キラピカspark
(1件のレビュー)
合計32個のLEDが2色(16個ずつ)で交互点滅します
用途
夜間の工事などに
サイズ
フリー
LEDランプ
あり
使用電源
単3×2本
LED使用数(個)
32
内容量
1枚
注意
※電池(単3×2本)は別売となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157179
5916520
赤青
紺/白
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
71157188
5916521
赤白
紺/黄
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
71157197
5916522
赤白
黄/黄
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください