ミズケイ
フルハーネスランヤード反射カバー 目立ち帯
(1件のレビュー)
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。
用途
ハーネスを使用した工事などに
材質
反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
寸法(高さH×幅W)(mm)
130×上部145×下部115
内容量
1枚
注意
※こちらの商品は1枚入りとなります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157294
4100120
イエロー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71157303
4100121
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
71157319
4100122
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
71157328
4100123
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
71157337
4100124
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
71157346
4100125
パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
71157355
4100126
スカイブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
71157364
4100127
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
71157373
4100128
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
71157389
4100129
ゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください