ミズケイ
フルハーネス用反射ベルト/7cm幅 2枚入
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。フルハーネスパット付きの上から巻きつけられます。
用途
ハーネスを使用した工事などに
長さ(mm)
300
幅(mm)
175
寸法(mm)
反射帯:300×70
質量(g)
80
適合ベルト幅(mm)
70
内容量
1組
全6種類を絞り込む
色
選択してください
橙
白
紫
緑
青
黄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157398
4100110
黄
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
71157407
4100111
白
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71157416
4100112
橙
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71157425
4100113
青
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71157434
4100114
緑
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71157443
4100115
紫
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください