M18 ボードトリマー(ケース付き)

M18 ボードトリマー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 ボードトリマー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 ボードトリマー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 ボードトリマー(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
Milwaukee M18バッテリーで作動可能
切断ラインを照射するLEDライト内蔵
REDLINK Intelligenceにより工具を最適に制御
REDLINK Intelligenceが過電流を自動的に遮断、高負荷作業時のモーターの焼き付きを防ぐ

仕様LEDライト付属品バッグ、1/8インチコレット、1/4インチコレット、ビット、レンチ全長(mm)227質量(kg)0.84(本体のみ)、1.24(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18ビット径(mm)1/8"(3.1 )無負荷ストローク数(min-1)28000コレット径(Φmm)1/4"(6.3 )内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71157556M18 BCT-0B APJ
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【開封動画】ミルウォーキー M18 ボードトリマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする