M12 サンダーポリッシャー

M12 サンダーポリッシャー - ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャー - ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャー - ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャー - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コンプレッサー・ホース不要」1台2役
無断変速トリガーで高い操作性
アクセサリー5種類付き
工具無しで簡単にアクセサリー交換
サイドハンドル付

質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71157574M12 BPS-0 APJ128300
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M12 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71157574
2023-02-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社より安い。商品は信頼のブランドなので問題ないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする