曜日別特売

M12 加圧式配管清掃機(ケース付き)

M12 加圧式配管清掃機(ケース付き) - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
圧縮空気によって配管の詰まりを除去
高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばす
配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去
最大345 kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去
圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能
シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類
1充電で約25回使用可能
アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能
オフセットコネクターで、狭い隙間や蛇口の間に届く

適合バッテリー
M12シリーズバッテリー 12V差込式のもの
4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット M12-18 NRG-642 JP
バッテリー単体:(2.0Ah)M12 B2 JP、(3.0Ah)M12 B3 JP、(4.0Ah)M12 B4 JP、(6.0Ah)M12 B6 JP
充電器単体:M12-18FC JP
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ドレンプラグ、シュラウドアタッチメント、トイレシールアタッチメント、250mm延長コネクター質量(kg)3.0(本体のみ)、3.2(2.0Ahバッテリー装着時)適合配管径(Φmm)25-101電源電圧(V)12圧力(kPa[psi])エアー:0-345[50]内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71157599M12 DCAG-0C0 APJ
オープン
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーM12 加圧式配管清掃機 - M12 DCAG-0C0 APJ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71157599
2022-04-23
用途: 主に自宅でのトイレ配管の清掃。

この工具は、期待以上の働きをしてくれました。当家のトイレは、汲み取り式、水鉄砲が付いたタイプで、洋式です。どうしてもこのタイプは、配管内に紙や内容物が詰まりやすく、バケツで水を流して、その都度しのいでいました。この工具の動画を他の所で見て、これは使えるのではないかと思い、思い切って購入しました。。中圧一発で、便槽の中に、内容物等が押し出されました。一発でした。業務用の工具なので、個人が持つのはもったいないと思うかもしれませんが、月2回はしなければならなかったバケツの儀式のことを考えれば、本当に買ってよかったと思える品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする