日本電興
一般換気扇
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)
約1
材質(本体)
樹脂
仕様
温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
消費電力(W)
風量(m
3
/h)
騒音値(dB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
別売品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157626
SV-15K
15
17/19
270
37/39
250×130×255
1500
別売交換フィルター:FF-15S2
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
71157635
SV-20K
20
18/19
510/555
39
305×133×309
2100
別売交換フィルター:FF-20S2
¥
11,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
71157644
SV-25K
25
20/22
800/820
39
356×137×360
2300
別売交換フィルター:FF-25S2
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください