ホシモト
丸型絶縁スペーサー(+)
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質
(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理
三価クロメートめっき
寸法M(mm)
4
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
12
寸法D(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157653
EOZ-1420
20
7.2
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
9日以内出荷
71157669
EOZ-1425
25
9.1
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
9日以内出荷
71157678
EOZ-1430
30
11.1
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
9日以内出荷
71157687
EOZ-1440
40
14.9
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
9日以内出荷
71157696
EOZ-1450
50
19.5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
9日以内出荷
71157705
EOZ-1460
60
23.1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
71157714
EOZ-1401
100
38.7
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください