ホシモト
アジャスト式分電盤用支柱
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158344
HUP-160-2
169
160
114
32
16
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158353
HUP-115-2
139
115
85
32
16
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158369
HUP-80-2
107
80
64
25
14
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください