アジャスト式分電盤用支柱(FN付)

アジャスト式分電盤用支柱(FN付) - ホシモトアジャスト式分電盤用支柱(FN付) - ホシモト

フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。3.調整がスライド式でドライバー等でできます。4.高さ60以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。

材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71158378HUP-240-2BHF(補強型)381240170
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158387HUP-200-2BF296200135
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158396HUP-160-2BF264160114
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158405HUP-115-2BF22511585
オープン
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158414HUP-80-2BF1878064
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする