ホシモト
アジャスト式分電盤用支柱
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158457
HUP-160-2A
213
160
114
35
19
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158466
HUP-115-2A
208
115
85
35
19
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158475
HUP-80-2A
118
80
64
25
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください