ホシモト
アジャスト式分電盤用支柱
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158484
HTP-240-2BH
392
240
170
オープン
¥
918
¥
1,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158493
HTP-200-2B
333
200
135
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158509
HTP-200-2BH
359
200
135
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158518
HTP-160-2B
301
160
114
オープン
¥
758
¥
834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158527
HTP-115-2B
250
115
85
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158536
HTP-80-2B
211
80
64
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください