ホシモト
アジャスト式分電盤用支柱
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158545
HUP-240-2BH
371
240
170
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158554
HUP-200-2B
286
200
135
オープン
¥
768
¥
845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158563
HUP-160-2B
254
160
114
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158579
HUP-115-2B
215
115
85
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71158588
HUP-80-2B
177
80
64
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください