曜日別特売

リリーフ モレ安心パッド 強力吸収

リリーフ モレ安心パッド 強力吸収 - 花王リリーフ モレ安心パッド 強力吸収 - 花王リリーフ モレ安心パッド 強力吸収 - 花王

テープ式、テープ式にもなるパンツタイプと一緒に使う、
モレ防止と肌へのやさしさを考えた尿とりパッドです。
横モレ防止立体ギャザーで、モレを防ぎます。
さらさら通気性シートが肌トラブルの原因となるパッド内の湿気を外へ逃します。
抗菌消臭ケアシート採用で、雑菌の繁殖を抑え、ニオイを防ぎます。
腰まで届く長~い54cm。
ズレ止めテープつき(粘着タイプ:1ヶ所)

吸収量3回分(1回の排尿量150mlとして)対象男女共用アズワン品番65-0360-27吸収量(mL)150×3回内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71158798-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする