クイジナート
ハンドミキサー用ボール3点セット
ハンドミキサー用の深型ミキシングボール
液体や生地を流し入れやすい注ぎ口付
底面と持ち手には滑り止め付きでしっかりとした安定感があります。
深めの形状で容量もたっぷり。飛び散りも抑えます。
材質
本体:ポリプロピレン、グリップ:エストラマー
寸法(mm)
緑:305×237×H165、青:265×203×H142、黄:205×160×H115
容量(L)
緑:4.8、青:2.8、黄:1.4
耐熱温度(℃)
本体:110、グリップ:70
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71158956
CTG-003MBMJ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください