EBM(江部松商事)
EBM オールステンレス レターケース タイプA
オール18-8ステンレスで衛生的!!
チップしないので食品工場での異物混入防止対策に最適!!
A4サイズの用紙までクリアファイルごと収納可能
用紙を取出し、補充しやすいように半円の切り込みが入っています。
引出し数
5
色
シルバー
質量(kg)
7.2
サイズ
A4
外形寸法(mm)
350×240×H230
板厚(mm)
1
引出し寸法(mm)
外形:340×235×H40
底面サイズ(mm)
引き出し:310×230
引出し組合せ
浅型
アズワン品番
64-1123-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159069
-
5
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください