よこやま
パスタポット20cm
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
18-0ステンレス
寸法(mm)
約218×340×210
質量(g)
約1300
サイズ(cm)
20
容量(L)
約4.5
本体高さ(mm)
約145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159568
ETS-700
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください