よこやま
コーヒードリップポット1L
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
約290×143×155
質量(g)
約400
容量(L)
満水:約1.0(適正容量:0.65)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159647
ETS-502
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください