よこやま
ボウル21cm
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約300
サイズ(cm)
21
容量(L)
約2.8
目盛(mL)
600、1000、1400、1800
寸法(Φ×高さH)(mm)
約220×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160189
ETF-300
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください