よこやま
ボウル15cm(シリコン蓋付)
セット内容
ボウル、シリコン蓋
材質
ボウル:18-8ステンレス、シリコン蓋:シリコーンゴム
質量(g)
ボウル:160、シリコン蓋:約50
サイズ(cm)
15
容量(L)
約1.0
目盛(mL)
300、500、700
寸法(Φ×高さH)(mm)
ボウル:約157×65、シリコン蓋:約160×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160198
ETF-302
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください