よこやま
ボウル18cm&15cm
セット内容
ボウル18cm、ボウル15cm
材質
18-8ステンレス
質量(g)
15cm:約160、18cm:約210
サイズ(cm)
18・15
容量(L)
15cm:約1.0、18cm:約1.6
目盛(mL)
15cm:300、500、700、18cm:400、800、1200
寸法(Φ×高さH)(mm)
15cm:約157×65、18cm:190×80
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160207
ETF-350
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください