よこやま
ボウル18cm(シリコン蓋付)
セット内容
ボウル、シリコン蓋
材質
ボウル18cm:18-8ステンレス、シリコン蓋:シリコーンゴム
質量(g)
ボウル:210、シリコン蓋:約60
サイズ(cm)
18
容量(L)
約1.6
目盛(mL)
400、800、1200
寸法(Φ×高さH)(mm)
ボウル:190×80、シリコン蓋:約190×9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160225
ETF-353
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください