よこやま
ボウル21cm&15cm
セット内容
ボウル21cm、15cm
材質
18-8ステンレス
質量(g)
15cm:約160、21cm:約300
サイズ(cm)
21・15
容量(L)
15cm:約1.0、21cm:約2.8
目盛(mL)
ボウル15cm:300、500、700、ボウル21cm:600、1000、1400、1800
寸法(Φ×高さH)(mm)
15cm:約157×65、21cm:約220×95
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160234
ETF-400
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください