ボウル18cm&パンチングボウル18cm

ボウル18cm&パンチングボウル18cm - よこやま
セット内容ボウル18cm、パンチングボウル18cm材質18-8ステンレス質量(g)ボウル:約210、パンチングボウル:約150サイズ(cm)18容量(L)約1.6目盛(mL)400、800、1200寸法(Φ×高さH)(mm)ボウル:約190×80、パンチングボウル:約192×72内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71160243ETF-500
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする