曜日別特売

ボウル21cm&パンチングボウル21cm

ボウル21cm&パンチングボウル21cm - よこやま
セット内容ボウル21cm、パンチングボウル21cm材質18-8ステンレス質量(g)ボウル:約300、パンチングボウル:約220サイズ(cm)21容量(L)約2.8目盛(mL)600、1000、1400、1800寸法(Φ×高さH)(mm)ボウル:約220×95、パンチングボウル:約225×82内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71160259ETF-600
6,000
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする