曜日別特売

においバイバイ袋 赤ちゃんおむつ用

においバイバイ袋 赤ちゃんおむつ用 - ワンステップにおいバイバイ袋 赤ちゃんおむつ用 - ワンステップにおいバイバイ袋 赤ちゃんおむつ用 - ワンステップ

外出先などでの使用済みおむつの処理に!
東洋紡の折れるポリエステルフィルム「オリエステル」素材使用。
環境にもやさしいニオイを漏らさないポリエステル製フィルム100%の袋です。
中身が見えないかわいい柄です。
袋の口の部分をギュッと数回ねじるだけで袋の口が閉まり、結ぶ手間がいりません。
袋の口を結んでいないので何度も開け閉めができ、おむつ替えのたびに袋を替えなくてもOK!
袋の中のニオイが気にならないだけでなく、袋の外側のニオイが中に入らない素材を使用しているのでニオイ移りも防ぐことができます。
燃焼時にダイオキシンが発生しないので人と地球にやさしいエコロジー製品です

用途赤ちゃんおむつ用材質飽和ポリエステル樹脂厚さ(mm)0.013耐冷温度(℃)-50
注意
※トイレに流さないでください。
※オーブンや電子レンジ等の高熱器具にはご使用にならないでください。
※火や高熱のそば、車内など高温になる場所へは置かないでください。
※液体物への使用には適しておりませんのでご注意ください。
※突起のあるものは袋が破れる恐れがありますので使用しないでください。
※幼児や子供の手の届くところに置かないでください。袋をかぶって窒息するなどの危険があります。
※防臭効果はご使用状況により差があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71161117-1箱(15枚×120袋)220×300M
20,040
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71161126-1箱(60枚×60袋)220×300M
39,360
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71161135-1箱(180枚×30個)220×300M
51,900
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71161144-1箱(120枚×20個)250×380L
39,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする