ペーパータオルケース

ペーパータオルケース - オカペーパータオルケース - オカペーパータオルケース - オカペーパータオルケース - オカ
(3件のレビュー)

次のペーパーが取り出しやすい凸型設計
フタの四隅の突起でペーパーをしっかり固定、最後まで取り出しやすい。とても軽くて、扱いカンタン。使う場所を選びません。袋入りペーパーがそのまま使えて便利です。ご家庭やオフィス等のいろんな場所でお使い頂けるペーパータオルケースです。

ホワイト材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
適合寸法(cm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71162237-約26.2×10×高さ9.5(収納可能)約12×23×高さ6以下リップタイプ
900
789
868(税込)
当日出荷
71162246-約26.2×12.8×高さ9.5(収納可能)約12×23×高さ8以下レギュラー
1,000
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 事務所で使用

モノタロウオリジナルの厚手ペーパータオルを入れて、トイレで使用。
袋のままだと、半分以下に減ってくると次の紙が出てこないので濡れた手で
引っ張り出すことになる。
いつもイライラしていたが、ちゃんと次の紙が出てくるし真っ白デザインも
良い。もっと早く買えばよかった。
※固めの紙だとスムーズに出てこなかった

2024-10-07
用途: キッチンペーパー入れ
不動産業

濡れた手で取りだす時が多いので、蓋が平面の物より凸型タイプの方が紙が濡れ難く一枚ずつきれいに取り出せる。又、ホワイトのケースは清潔感があり、クリアの物に比べて傷、汚れが目立たなくて良かったです。廉価ですが筐体の板厚も有り堅牢な商品です。

対象商品 : 71162246
2024-01-24
用途: 手洗い場のペーパータオルのケース
製造業

紙がとりにくい。つっかかる感じ。使用する時、蓋がういてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする