曜日別特売

クリンパック台所用ひも付 大 透明

クリンパック台所用ひも付 大  透明 - オルディクリンパック台所用ひも付 大  透明 - オルディ

食品の保存・小物の整理等に便利なキッチン用ポリ袋。袋の右肩にひもが付いており、吊るして使用することが出来る。

用途つるして使えるかけひも付台所用ポリ袋材質低密度ポリエチレン厚さ(μm)20寸法(横×縦)(mm)約320×380RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71162334CPN10透明
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする