クリップ式 モニター掛け式ライト 26センチ

クリップ式 モニター掛け式ライト 26センチ - ブロードウォッチ

ノートPCに取り付けても邪魔にならないモニター掛け式ライトです
持ち運びにも便利な省スペースな照明なモニター掛け式ライトです。角度調整で手元のみを照らし、画面は照らさずにクリアにすることが可能です。光の色はボタン操作で切り替え(昼白色、昼光色、電球色の3種類)、明るさは10段階調節可能です。

セット内容本体、収納袋、取扱説明書質量(g)約90(クリップ・ケーブル含む)寸法(cm)約26×2.2×1.7(クリップ部含まず)最大消費電力(W)約5保証期間6ヶ月入力電源USB電源、DC5V/1A(USBAポート)照射角約65度調光の可否内容量1台
注意
※取付け可能なモニターフレームの厚さは約5~8mmです。フレーム形状によっては取付できない場合があります。
※モニターを直接照らす商品ではございません。モニター上部など取付けたい箇所に本体クリップにて取付けて下さい。
※ライトのUSBコネクタを1A以上の電源供給能力があるUSBポートに接続して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71162867MON-SCRN-26
3,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする