曜日別特売

スマートホームⅡ ディスペンサー

スマートホームⅡ ディスペンサー - オーエ

ディスペンサーとスポンジトレーが一体化して、洗剤を片手でワンプッシュで出せる
ディスペンサーとスポンジトレーが一体となっているので、場所をとらず、片手でスポンジに洗剤をつけることができます。容器の底面が広く、安定しているので、転倒しにくい構造です。容器に傾斜を付けているので、洗剤を吸い上げやすくなっています。

使用方法プッシュ式材質容器/AS樹脂、ふた/ABS樹脂、ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン容量(mL)350寸法(cm)約14.3×16.6×8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71163034-レッド
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
71163043-ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする