手提げポリ袋15L用

手提げポリ袋15L用 - ネクスタ手提げポリ袋15L用 - ネクスタ手提げポリ袋15L用 - ネクスタ手提げポリ袋15L用 - ネクスタ手提げポリ袋15L用 - ネクスタ

柄入りのちょっとオシャレなレジ袋
ショッピングバッグ、プレゼント、おすそわけ用として使えるおしゃれなレジ袋です。2Lのペットボトルが5本入ります。中身が見えにくく、室内用のゴミ袋として使用できます。製品自体、外装袋とも燃やしても有毒なガスは発生しません。(自治体の分別基準に従って処理してください。)

種類手提げ袋材質ポリエチレン幅(mm)約550厚さ(mm)0.023高さ(mm)300入数(枚)10マチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71164224-0.023ポリエチレン約550300150トラベル柄
オープン
109
120(税込)
7日以内出荷
71164233-0.023ポリエチレン約550300150フラワー柄(イエロー)
オープン
109
120(税込)
7日以内出荷
71164249-0.023ポリエチレン約550300150フラワー柄(ブルー)
オープン
109
120(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする