ヨコズナクリエーション
フロートトイレブラシ
フチ裏もしっかり洗える!
水がハネにくい、ソフトなウェーブ毛でコーティング便器もキズをつけにくいトイレブラシです。
材質
PP、ナイロン、鉄
色
アイボリー
寸法(cm)
約9.6×6.5×高さ34.5
耐熱温度(℃)
約90
アズワン品番
65-0336-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71164933
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください