ステンレスの焼けを取ります

ステンレスの焼けを取ります - アーネストステンレスの焼けを取ります - アーネストステンレスの焼けを取ります - アーネストステンレスの焼けを取ります - アーネストステンレスの焼けを取ります - アーネスト
(4件のレビュー)

ステンレス製品の高熱による焼けをきれいに落とし輝きを取り戻します。粉のクレンザーのようにゴシゴシこすって傷を付けることも無く、同じ方向に塗りこむだけで焼けを落としていきます。界面活性剤不使用で環境対策にも考慮。

用途ステンレス用品の輝きを取り戻します成分研磨剤(シリカ、アルミナ、セリウム系鉱物)40%、無機酸、増粘剤液性酸性直径×高さ(cm)約5.3×3.5RoHS指令(10物質対応)対応正味量約50g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7116509875146
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: 鍋の汚れとり
サービス業

ステンレスの鍋でお湯を沸かしたまま空焚きして変色させてしまいました。ひどいステンレス焼けになっていましたが、かなり綺麗になり満足しています。小さな入れ物に入っていますがたくさん使うわけではないのでかなり長持ちしそうです。

対象商品 : 71165098
2024-09-09
用途: お鍋、コンロのクリーニング
建設業・工事業

長年の蓄積で、もう落とせないと思っていたステンレスのお鍋やコンロのバーナーリングの汚れがピカピカになって見違えました。きれいになったら気分新たにお料理ができそうな気持ちが湧いてきましたよ

対象商品 : 71165098
2022-05-17
用途: バイクの整備時に
中村自動車

ステンレスマフラーの焼けも取れるかも?という感じで値段も安かったので購入してみました。用途が違うかもしれませんが全く焼けは取れませんでした。・・・ですが怒っている訳ではありません。ヤカンで使ってみます。

2が参考にしています
対象商品 : 71165098
2022-03-30
用途: 焼けも水垢も
卸売・小売業

コンロ周りの焦げ付きが嘘のように落ちました。ついでに頑固な水垢落としにも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする