テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応

テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 - JAPANNEXTテレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 - JAPANNEXTテレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 - JAPANNEXT
(2件のレビュー)

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。

耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71165283JN-WMT40-22-FC
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71165283
2022-12-15
用途: 船舶キャビンへ取付

金具もしっかりしていて、強度もありきれいに取付できました。

対象商品 : 71165283
2022-05-28
用途: 32型テレビを壁掛けに
その他業種

精度の甘さはありますが、価格を考慮すると合格点かと。
しかしテレビに金具を取り付けようたしたら、付属のボルトが細すぎて使えませんでした。
ホームセンターまで、M5×10ボルトを買いに行く羽目になりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする