カートン
ハイパワールーペ アシスト-V
持ちやすい大型のグリップ。
読書用には見やすい大口径レンズを採用。
仕様
ハードコート付
質量(g)
約138
倍率(倍)
3.5
寸法(縦×横)(mm)
212×101
レンズサイズ(mm)
90
材質(レンズ)
アクリル樹脂非球面レンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71165649
R259N
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください