固定・変倍実体顕微鏡 NSW-20FTP-GS-260

固定・変倍実体顕微鏡 NSW-20FTP-GS-260 - カートン

新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。

付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率10倍・20倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・11.5対物レンズ(倍)1・2接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71165694M377226
203,000
199,800
219,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする