ホーザン
ホルダー
ピント調整機能を持たないレンズに設置組み合わせの自由度を向上
カメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。
55mmのストロークで素早い調整が可能です。
ストローク(mm)
55(ツマミ1回転で4mm)
質量(g)
170
ねじ
【カメラ】オネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)
耐荷重(kg)
1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×38×132、雲台部:W44×D57(突起部含まず)
アズワン品番
64-9091-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71165956
L-507
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください