曜日別特売

ミキサー

ミキサー - アバーメディア

6トラックのオーディオミキサーとカスタマイズ可能なコントロールパネルを備えたLive Streamer NEXUSはライブクリエイション作業の全てをコントロールします。より生産的に、創造的に、そして効率的に創作しましょう。
声、通知、音楽、そしてゲーム音、全てあなたのコンテンツの重要な要素です。 簡単に、リアルタイムに6トラックをモニタリングしコントロールすることができます。
モニター音声と配信音声をそれぞれ個別にコントロールできます。2系統の出力により、モニター音声と配信音声はそれぞれの重視するもの、目的に合わせて異なる設定で使用することが可能です。
NEXUSアプリケーションにより、手軽にかつ完璧に操作できます。コンテンツクリエイターのことを念頭に置いたデザインで、ウィジェットのドラッグ&ドロップ、ホットキーの追加、マイクの調整が手軽にできます。素晴らしい配信までほんの数クリックだけです。

仕様【コントロール部】物理ボタン:4個、音量調整ツマミ:6個(入力音量調整×3、PC音量調整×3)、RGBライティング:搭載(状態ランプ、物理ボタン、音量インジケーターなど)、【オーディオインターフェース部】ファンタム電源:+48V、ループバック機能:搭載、【オーディオ・プロセッシング】マイクエフェクト:ノイズゲート、コンプレッサー、イコライザー、エコー、リバーブなど、サンプリングレート:最大96kHz / 24ビットセット内容Live Streamer NEXUS(AX310本体)、マグネットスタンド、USB 2.0 Type-B to Type-A ケーブル(1800mm)、3.5mmステレオオーディオケーブル(1800mm)、3.5mm to 6.3mmオーディオ変換アダプタ、電源アダプター、日本用コンセントプラグ、クイックガイド、専用設定ソフトウェア『AVerMedia NEXUS』(PC / Mac対応)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)7未満(接続機器の消費電力を含まず)電源ACアダプター(AC 100~240V、DC12V/1.5A)本体寸法(mm)217×145×61本体質量(g)約702対応OSPC:Windows(R) 10 バージョン20H2(64ビット版)以上、Mac:macOS 10.15 以上チャンネル数【オーディオインターフェース部】入力チャンネル:MIC端子(XLR / 6.3mmに対応したコンボ端子)×1、LINE IN端子(3.5mm TRSステレオ)×1、CONSOLE IN端子(光デジタル)×1、PC音声入力チャンネル:最大3チャンネルに対応(SYSTEM、GAME、CHAT)、出力チャンネル:PHONES端子(3.5mm TRSステレオ)×1、LINE OUT端子(3.5mm TRSステレオ)×1周波数特性【オーディオ・プロセッシング】10Hz to 20kHzインターフェースUSB 2.0端子(Type-B)使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)S/N比【オーディオ・プロセッシング】105dBタッチパネル方式【コントロール部】5インチIPS 静電容量方式タッチパネル(CTP)ダイナミックレンジ【オーディオ・プロセッシング】114dB対応ソフトウェア(2021年05月時点)OBS Studio(PC / Mac版)、Streamlabs OBS(PC / Mac版)、RECentral(PC版)、Spotify(PC / Mac版)、(2021年05月時点)配信サービス:YouTube、Twitch内容量1台
注意
※(2021年05月時点)Apple M1プロセッサ搭載製品には非対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71166683AX310
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする