マイク

マイク - アバーメディア

Live Streamer MIC 330は、あなたの声という最も重要なものにフォーカスするために、遠くの音には反応せず、正面の音だけに反応します。
中音域から中高音域をブーストします。豊かで小気味いい音声をあなたの配信にもたらします。
ダイナミックカートリッジと共に機能する様に慎重に作製された金属製の筐体は、より優れた音響性能を提供します。音声も見た目も美しく。

仕様ファンタム電源:必要ありませんセット内容Live Streamer MIC 330(AM330本体)、マイクケーブル(XLR-F - XLR-M)、変換ネジ(5/8インチ to 3/8インチ)、カラーリング(交換用)、クイックガイド形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)56×167本体質量(g)約627(マウントブラケット含む)感度-52dB±3dB AT 1KHz(1V/Pa)周波数特性50Hz~18kHz使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)コネクタXLR(XLR-M)指向性単一指向性(カーディオイド)内容量1台
注意
※パソコン/ レコーダーなどの機器と本製品(ダイナミックマイク)を接続するには、オーディオインターフェース(ミキサー)/マイクプリアンプが必要になります。
※AVerMedia Live Streamer NEXUS(AX310)を使用することを勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71166699AM330
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする