曜日別特売

Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ

Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ - PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ - PGA

断線しにくいタフケーブルを採用したカナル型ワイヤレスステレオイヤホンです。
省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。
耳にフィットするカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。
ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。
また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。

BluetoothVer5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×17×21質量(g)12連続再生時間最大6.0時間連続通話時間(時間)最大6.5連続待受時間最大75時間充電時間(時間)約2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71166918PG-BTE12CE1BKブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
71166927PG-BTE12CE2WHホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする