充電式クリーナ

充電式クリーナ - マキタ充電式クリーナ - マキタ充電式クリーナ - マキタ充電式クリーナ - マキタ充電式クリーナ - マキタ
(1件のレビュー)
仕様充電器付き電圧(V)直流10.8吸込仕事率(W)21(測定条件:2.0Ah満充電相当)バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)(目安)約15集塵容量(mL)560商品タイプバッテリ内蔵式内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71167408CL116DWI
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 事務所の清掃
増井運送運輸・通信業

とても軽くて使いやすい。営業所にも購入しました。以前から新幹線の客室清掃にも使われていると知っていたのですが、納得できる使い心地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする