曜日別特売

充電式マルチLEDライト 6W小型

充電式マルチLEDライト 6W小型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型 - ムサシ
(12件のレビュー)

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能
明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。
USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。
カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。
栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。

材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)45消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックフック充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71167618COB-WL001
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: 作業時の補助的照明
運輸・通信業

非常にコンパクトで 女性の手のひらに収まるくらい小さいです。明るさも最低まで絞っても そこそこ明るいです。本格的な作業をする場合は 照射範囲が狭く 明るさも物足りなく感じるでしょう。バッテリーの持ち的にも 1時間前後の緊急作業への備えなど 補助的な用途で役に立つと思います。携帯用、自宅保管用など 2つくらい買っておいても損はないかなと感じるくらい 満足しております。

対象商品 : 71167618
2024-10-28
用途: オイル交換等のピット作業
株式会社岩井石油卸売・小売業

皆さんのレビューにある通り、私個人の感覚としてはコンパクトなのに申し分ない明るさで重宝しています。
また、マグネットの存在が非常にありがたいです。
本日オイル交換中に誤って抜き取ったオイルの中に落としてしまい、さすがにダメか…と半ば諦めてオイルの中に手を入れライトを持ち上げた所、なんと煌々と光り続けていました!
しかも充電の差込口にオイルが浸透した形跡もなく、外側にベッタリとコーティングされたオイルをパーツクリーナーを吹いて洗い流した後、念のため充電もしてみましたが煙が上がったりする事もなく元の姿に戻りました(笑)
これからも大切に使おうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 71167618
2024-10-02
用途: 空調メンテナンス

結構明るくて、マグネットで付けやすく使い勝手いいです。電池残量がわかればもっといいと思います。

対象商品 : 71167618
2023-02-09
用途: 非常用の照明として
製造業

非常用照明としてカバンにいれっぱなしにするために購入しました
カバンの中で見失うくらい小さいのに明るさは充分で、明るすぎるくらいです。
バッテリーの持ちも問題ありません。
マグネットも十分な強さです。
充電用ポートがUSB-Cなのもありがたいです。
ただポート保護キャップの取り付けが不安定なのと、個人的にはカラビナ部は不要な気がします。

対象商品 : 71167618
2023-05-02
用途: 屋外での夜間作業時の照明
松田工芸建設業・工事業

広告の通り、小さいのになかなかの照度で、非常に明るいです。
難点は、小さくてかなり明るいので宿命かもしれませんが、
3時間ほどで照度が落ちて暗くなってきました。
まぁ、短時間の使用ならものすごく満足です。

3が参考にしています
2022-11-11
用途: ちょっとした灯が欲しい時に
東尾研磨製作所製造業

小さい割に結構明るいです。充電タイプなのも重宝します。

対象商品 : 71167618
2022-07-18
用途: 点検、メンテナンス時
農・林・水産業

小型なのに広範囲に明るく扱いやすいです。スタンドと磁石も地味に便利です。ただ、缶切りは要らないのでフックを大きく使いやすいようにして欲しいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 71167618
2022-03-18
用途: スマフォでカードやメモ撮影など
その他業種

夜に室内でちょっと撮影するのに小さくてとても明るいです。また屋外で暗がりで明かりが欲しいときにポケットに入れておくと大変便利です。
手元に届くまで便利さは想像以上です。購入正解です。追加注文入れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする