充電式マルチLEDライト 5W丸型

充電式マルチLEDライト 5W丸型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型 - ムサシ
(1件のレビュー)

手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能
メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。
USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。
アウトドアや作業灯に最適

材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)150消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71167627COBWL002
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 機械及び制御盤のメンテナンス時
製造業

価格・明るさは良いですが、磁石が弱く塗装された鋼材や制御盤の扉に設置ができない状態です。
この商品は磁石が魅力なので、もっと強い物に変更して頂いたほうがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする