充電式マルチLEDライト 3Wボール型

充電式マルチLEDライト 3Wボール型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 3Wボール型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 3Wボール型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 3Wボール型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 3Wボール型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 3Wボール型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 3Wボール型 - ムサシ充電式マルチLEDライト 3Wボール型 - ムサシ

手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能
メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き
USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き
アウトドアや作業灯に。

材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム質量(g)180消費電力(W)3電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-53マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:150、弱:60USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71167645COBWL004
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする