棚橋工業
除菌・抗菌スプレー ウィルヘルスプレー
抗ウイルスウイルヘルスプレーは持続性・安全性を実現。
一吹きするだけで最長7日間抗ウイルス化。
アルコールフリーの為肌や素材を傷めず安心安全に利用が出来ます。
用途
ソファ・衣類・制服・フロア・カーペット・スリッパ・カーテン・飛沫防止パネル・買い物かご・スポーツ用品、医療施設・商業施設・教育施設・オフィス・宿泊施設・故郷施設
仕様
持続性:7日間、短時間での効果:15分、ウイルス減少率:99.9%
特性
除菌・抗菌・抗ウイルス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71168205
5103190
1式(6本)
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71168214
5103190
1式(12本)
¥
36,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71168223
5103190
1式(24本)
¥
72,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400