コクヨ
フラットファイル<PP>
収納枚数(枚)
150(適正)
背幅(mm)
20
材質
表紙/発泡R-PP
穴数
2穴
ピッチ(mm)
(綴じ)80
グリーン購入法
適合
仕様
15
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
外寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71168056
フ-H12B
青
A5-S
220
164
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
71168065
フ-H17B
青
A5-E
158
226
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
71168074
フ-H17G
緑
A5-E
158
226
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
71168083
フ-H17P
ピンク
A5-E
158
226
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る