コクヨ
PPフラットファイル グラッセル
材質
表紙/R-PP、とじ具/再生PS
サイズ
A4-S
ピッチ(mm)
(綴じ)80
背幅(mm)
18
穴数
2穴
収納サイズ
A4
収納枚数(枚)
150(適正)
外寸法・幅(mm)
242
外寸法・高さ(mm)
307
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71168153
フ-GLBP10-5LB
1パック(5冊)
ライトブルー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
71168169
フ-GLBP10-5LG
1パック(5冊)
ライトグリーン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
71168178
フ-GLBP10-5LP
1パック(5冊)
ライトピンク
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
71168187
フ-GLBP10-5W
1パック(5冊)
オフホワイト
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
71168196
フ-GLBP10X4
1パック(4冊)
ライトブルー・ライトグリーン;ライトピンク・オフホワイト
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る